Tischkreissäge PTS 10 mit 1.400-Watt-Motor und Parallelanschlag

Artikelnummer: ZL0000226
EAN: 3165140654203
Herstellernummer: 0603B03400
Tischkreissäge PTS 10 mit 1.400-Watt-Motor und Parallelanschlag
UVP: 399,99 €   - Sie sparen 12%
Inkl. Steuern: 353,78 € VE 1 Stück Netto 297,29 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Tischkreissäge PTS 10 mit 1.400-Watt-Motor

  • Kraftvoll, robust und präzise. Leistungsstarker 1.400-Watt-Motor für härteste Anwendungen.
  • Schnitthöhen bis zu 75 mm
  • Integrierter Schiebeschlitten mit Winkelanschlag für Gehrungen bis +/- 60 Grad - für exaktes Sägen breiter Werkstücke
  • Selbstjustierender Parallelanschlag für exakte Längsschnitte
  • Seitliche und hintere Tischverlängerung mit zusätzlichem Parallelanschlag für bequemes Sägen größerer Werkstücke
  • Stufenlose Verstellung des Sägeblatts bis 75 mm Höhe und 45 Grad Neigung links
  • Anschlussmöglichkeit für Staubsauger für ein sauberes Arbeitsumfeld
  • Große Aluminium-Tischoberfläche für sicheres und bequemes Arbeiten
  • Softstart für sanften Motoranlauf und vibrationsreduziertes Arbeiten
  • Absaugschlauch
  • Bodenplatte mit vormontierten Kreuzschlitzschrauben
  • Parallelanschläge
  • Ringschlüssel
  • Schiebestock
  • Schutzhaube mit Befestigungs-Set
  • Spaltkeil,
  • Tischverlängerung mit Befestigungs-Set
  • Vormontiert: Tischverbreiterung, Sägeblatt, Einlegeplatte, Winkelanschlag mit Befestigungs-Set, Zusatzanschläge

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Untergestell nein
Usage level Expert
Schwenkbar true
Volumen (dm³) 183.160
Sägeblattdurchmesser (mm) 254
Schiebetischfunktion ja
Produktart Tischkreissäge
Packung (T/B/H) (mm) 670 x 765 x 360
Schnitttiefe bei 90°/90° (mm) 75
Schnitttiefe bei 45°/90° (mm) 63
Artikeltyp Bosch Grün
Abmessung Länge (mm) 762
Abmessung Höhe (mm) 362
Abmessung Breite (mm) 664
Max. Schnitthöhe (mm) 75
Motorleistung P1 (kW) 1400
Nennaufnahme (W) 1400
Maschinengewicht (kg) 26.0
Kreissägeblatt Nenn-Ø (mm) 254
Kreissägeblatt Bohrungs-Ø (mm) 30
Leerlaufdrehzahl (min-1) 5000

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen