CASIO CASIO Tischrechner DF-120ECO/ DF-120ECO silbergrau, 12-stellig

Artikelnummer:  
Z00014724
EAN:  
4971850185703
Herstellernummer:  
DF-120ECO
Marke: 
CASIO

Artikel aktuell nicht lieferbar

24,35 €

Netto 20,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe silbergrau
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• 12-stelliges BIG LC-Display • Solar-/Batteriebetrieb • Gehäuseober- und unterteil aus recycelten Kunststoffen • Key Rollover • Prozentrechnung • Währungsberechnungen (4 Währungsspeicher) • MwSt.-Berechnung • Voll-/ Konstantenspeicher • Tausender Unterteilung • Vorzeichenwechsel • Grand Total-Speicher • Fließ- und Festkommaberechnung (0,1,2,3,4,ADD2) • Rundungsautomatik F, CUT, 5/4 • Schnellkorrekturtaste • Quadratwurzel
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben