CASIO Tischrechner/JS-120TVS-SR silber

Artikelnummer: Z00013490
EAN: 4971850087298
Herstellernummer: JS-120TVS-SR
CASIO Tischrechner/JS-120TVS-SR silber
Inkl. Steuern: 20,60 € VE 1 Stück Netto 17,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• dieser große (11 x 18 cm) und superflache (1 cm) Profi-Tischrechner passt prima in die Mappe für unterwegs • klappbare 12-stellige XL-Anzeige 9 x 2,6 cm • 100% abriebfeste, da eingegossene Tasten-Beschriftung • extra leise, leichtgängige und exakte Profi-Tastatur, Key Rollover, Wurzel-Rechnung • Metall-Front • Solar/Batterie

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen