CASIO Tischrechner/MS-20NC-RD rot

Artikelnummer: Z00014235
EAN: 4971850087434
Herstellernummer: MS-20NC-RD
CASIO Tischrechner/MS-20NC-RD rot
Inkl. Steuern: 12,14 € VE 1 Stück Netto 10,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 12-stelliges LC-Display • Solar-/Batteriebetrieb • Größe (H x B x T): 22,1 x 104,5 x 149,5 mm • Plastik Tasten • Key Rollover • Gewicht: ca. 125 g • Batterie: 1 x LR44 • Farbe: Blau • EAN-Code:4971850087427Funktionen • Prozentrechnung • Währungsberechnungen (3 Währungsspeicher) • MwSt.-Berechnung • 3-Tasten-Speicher • Tausender Unterteilung • Vorzeichenwechsel • Backspace-Taste • Quadratwurzel • Doppelnull-Taste

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen