Citizen Druckender Tischrechner/CX32N weiss

Artikelnummer: Z00013637
EAN: 04562195132776
Herstellernummer: CX32N
Citizen Druckender Tischrechner/CX32N weiss
Inkl. Steuern: 47,56 € VE 1 Stück Netto 39,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Funktionen: • Währungsberechnung • Automatische Steuerberechnung • Postenzähler • 12-stellige LCD-Anzeige • PC-ähnliche Tastatur • 2-farbiger Druck (blau/rot) • Papierbreite 58 mm • Druckgeschwindigkeit1,9 Zeilen/Sek. • Metallpapierhalter • Netz- oder BatteriebetriebBeschreibung:Maße (mm) 226,0 x 147,0 x 68,0Gewicht (g) 410,0

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiss

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen