TRIUMPH-ADLER Tischrechner 1121 PD Euro/ B9973000,12-stellig

Artikelnummer: Z00027042
EAN: 8020334298906
Herstellernummer: B9973000
TRIUMPH-ADLER Tischrechner 1121 PD Euro/ B9973000,12-stellig
Inkl. Steuern: 91,06 € VE 1 Stück Netto 76,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Ausgestattet für 2-farbigen Druck und mit einem schnellen leisen Druckwerk zeigt er seine Souveränität auch bei Dauerbelastung • großes Display, mit 12 mm hohen Ziffern • 4-Tasten-Speicher, Gewinnspannenkalkulation • Kompl. Ausstattung mit zweifarbigem Farbband und Papierrolle • Netzteil im Lieferumfang enthalten • Farbe: grau/blau

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 205 x T 310 x H 80 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen