TRIUMPH-ADLER Tischrechner 4212 PDL Euro/ B740700,schwarz

Artikelnummer: Z00025726
EAN: 8020334325121
Herstellernummer: B740700
TRIUMPH-ADLER Tischrechner 4212 PDL Euro/ B740700,schwarz
Inkl. Steuern: 61,81 € VE 1 Stück Netto 51,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompakter Tischrechner mit Blau/Rot-Druckwerk • Leistungsmerkmale: 12-stellige große LCD-Anzeige, serielles Druckwerk, Druckgeschwindigkeit: 2,4 Zeilen pro Sekunde, 57 mm Papierrollenbreite, 4 Speichertasten, Prozentfunktion, Gewinnspannenkalkulation, Mehrwertsteuer-Automatik, Währungsumrechnung, 00-Taste, Postenzähler, Grand Total, Einzelkorrektur, Vorzeichenwechsel, Identifikatordruck • Netzteil im Lieferumfang enthalten • Farbe: anthrazit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B 200 x T 235 x H 50 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen