Tischwagen 250 kg mit Schrank 1.000x600 mm

Artikelnummer: Z00419913
EAN: 4035694001190
Tischwagen 250 kg mit Schrank 1.000x600 mm
Inkl. Steuern: 395,27 € VE 1 Stück Netto 332,16 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tischwagen

- Tragkraft pro Fachboden in Schrank: 30 kg - 3 Ladeflächen mit umlaufendem Rand, Rand 12 mm hoch - Verschließbarer Stahlschrank mit 1 festem und 2 verstellbaren Böden 500 x 600 x 600 mm (B x T x H) - Korpus pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau - Front pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau - Holzwerkstoffplatten im Winkelstahlrahmen liegend, Oberfläche Buchendekor - 2 x Lenkrolle mit Radfeststeller und Fußschutz, 2 x Bockrolle - Bereifung aus thermoplastischem Gummi, grau - Naben mit Präzisionsrillenkugellagern - Gesamtlänge: 1.125 mm - Gesamthöhe: 980 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ladebreite (mm) 600
Tragkraft (kg) 250
Ladelänge (mm) 1.000
Räder-Ø (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen