KERAMAG Keramag RENOVA Nr. 1 Tiefspül-WC wandhängend, 4,5/6 l pergamon

Artikelnummer: Z00377427
EAN: 4022009285086
Herstellernummer: 203040068
KERAMAG Keramag RENOVA Nr. 1 Tiefspül-WC wandhängend, 4,5/6 l pergamon
Brutto Set-Preis 181,05 € Netto 152,14 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Keramag wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: RENOVA Nr. 1, Farbe: Pergamon

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, mit 540 mm Ausladung, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler

        
  • Farbe: Pergamon
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Länge: 54 cm
  •     
  • Breite: 35,5 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie RENOVA Nr. 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]