KERAMAG RENOVA Nr. 1 Tiefspül-WC wandhängend, 4,5/6 l weiß

Artikelnummer:  
Z00377425 
EAN:  
4022009285055 
Herstellernummer:  
203040000 
Marke:  
KERAMAG 

Lieferung in 3 Werktagen.

123,61 €

Netto 103,87 € - zzgl. Spedition

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Serie RENOVA Nr. 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Keramag wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: RENOVA Nr. 1, Farbe: Weiß

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, mit 540 mm Ausladung, für WE-Kasten oder Wandeinbau-Druckspüler

        
  • Farbe: Weiß
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Länge: 54 cm
  •     
  • Breite: 35,5 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben