Villeroy & Boch AMADEA Wand-WC tief, 365 x 645 mm pergamon ceramicplus

Artikelnummer: Z00376623
EAN: 4022693690838
Herstellernummer: 7C96B0R3
Villeroy & Boch AMADEA Wand-WC tief, 365 x 645 mm pergamon ceramicplus
Inkl. Steuern: 892,06 € VE 1 Stück Netto 749,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: AMADEA, Farbe: Pergamon

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, mit bedeckter Befestigung

        
  • Farbe: Pergamon
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Beschichtung: Ceramicplus
  •     
  • Länge: 64,5 cm
  •     
  • Breite: 3,56 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie AMADEA

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen