Villeroy & Boch AMADEA Wand-WC tief, 365 x 645 mm weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00376621
EAN: 4022693690814
Herstellernummer: 7C96B0R1
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch AMADEA Wand-WC tief, 365 x 645 mm weiß ceramicplus
Inkl. Steuern: 768,78 € VE 1 Stück Netto 646,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: AMADEA, Farbe: Weiß

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, mit bedeckter Befestigung

  • Farbe: Weiß
  • Material: Keramik
  • Beschichtung: Ceramicplus
  • Länge: 64,5 cm
  • Breite: 36,5 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie AMADEA

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen