Villeroy & Boch AVEO Wand-WC tief, 400 x 590 mm star white activecare

Artikelnummer: Z00374148
EAN: 4022693611901
Herstellernummer: 661210R2
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch AVEO Wand-WC tief, 400 x 590 mm star white activecare
Inkl. Steuern: 436,91 € VE 1 Stück Netto 367,15 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: AVEO, Farbe: Star white

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, mit Befestigung für verdeckte Befestigung

  • Farbe: Star White
  • Material: Keramik
  • Beschichtung: Activecare
  • Länge: 59cm
  • Breite: 40cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie AVEO

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen