Villeroy & Boch JOYCE Stand-WC tief, Abgang waagerecht 370 x 560 mm weiß

Artikelnummer: Z00411889
EAN: 4051202122478
Herstellernummer: 56081001
Villeroy & Boch JOYCE Stand-WC tief, Abgang waagerecht 370 x 560 mm weiß
Inkl. Steuern: 243,27 € VE 1 Stück Netto 204,43 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & BochStand- / Tiefspül-WC, Serie:JOYCE, Farbe: Weiß

Stand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz,inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung

  • Farbe Keramik: Weiß
  • Material: Keramik
  • Wassersparsystem:AQUAREDUCT
  • Beschichtung: Ceramicplus
  • Länge: 56cm
  • Breite: 37cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie JOYCE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen