Villeroy & Boch JOYCE Stand-WC tief, Abgang waagerecht, für Kombination 370 x 670 mm weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00411894
EAN: 4051202166526
Herstellernummer: 561210R1
Villeroy & Boch JOYCE Stand-WC tief, Abgang waagerecht, für Kombination 370 x 670 mm weiß ceramicplus
Inkl. Steuern: 309,34 € VE 1 Stück Netto 259,95 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch Stand- / Tiefspül-WC, Serie: JOYCE, Farbe: Weiß

Stand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung, für Kombination

        
  • Farbe Keramik: Weiß
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Wassersparsystem: AQUAREDUCT
  •     
  • Beschichtung: Ceramicplus
  •     
  • Länge: 67 cm
  •     
  • Breite: 37 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie JOYCE
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen