Villeroy & Boch O.NOVO Kinder-Wand-WC tief, 330 x 540 mm weiß

Artikelnummer: Z00367699
EAN: 4022693065995
Herstellernummer: 76021001
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch O.NOVO Kinder-Wand-WC tief, 330 x 540 mm weiß
Inkl. Steuern: 172,91 € VE 1 Stück Netto 145,30 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-Kinder-Wand-WC, Serie: O.Novo, Farbe: Weiß

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz

  • Farbe: Weiß
  • Material: Keramik
  • Beschichtung: Keine
  • Länge: 54cm
  • Breite: 33 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen