Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Villeroy & Boch O.NOVO Stand-WC tief, 360 x 56 mm weiß

Artikelnummer
Z00405831
EAN
4051202033415
Herstellernummer
56571001
Marke
Villeroy & Boch
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
174,30 € 146,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z00405831
EAN
4051202033415
Herstellernummer
56571001
Marke
Villeroy & Boch

Technische Daten

Ausführungweiß
Ausstattungohne WC-Sitz
Beschichtungohne Beschichtung
Breite36 Zentimeter
Farbeweiß
Formoval
Höhe40 Zentimeter
LieferumfangToilette, Befestigung, ohne WC-Sitz
Länge56 Zentimeter
MaterialSanitärkeramik
Montagebodenstehend
SerieO.NOVO
VerpackungsartHalbpalette
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Abgang waagerecht, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 3/4,5 l, Empfehlung Montage mit 10 mm Abstand zur Wand, inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung, EN 997 "Lieferumfang kann von der Abbildung abweichen"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account