Villeroy & Boch O.NOVO Stand-WC Vita tief, 360 x 480 mm weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00367432
EAN: 4022693367075
Herstellernummer: 668310R1
Villeroy & Boch O.NOVO Stand-WC Vita tief, 360 x 480 mm weiß ceramicplus
Inkl. Steuern: 229,81 € VE 1 Stück Netto 193,12 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch Stand- / Tiefspül-WC, Serie: O.NOVO Vita , Farbe: Weiß, Beschichtung: Ceramicplus

Stand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz

        
  • Farbe Keramik: Weiß
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Beschichtung: Ceramicplus
  •     
  • Länge: 48 cm
  •     
  • Breite: 36 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen