Villeroy & Boch O.NOVO Stand-WC Vita tief, 360 x 675 mm, für Kombination weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00367440
EAN: 4022693368553
Herstellernummer: 768310R1
Villeroy & Boch O.NOVO Stand-WC Vita tief, 360 x 675 mm, für Kombination weiß ceramicplus
Brutto Set-Preis 325,70 € Netto 273,70 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abgang waagerecht, Sitzhöhe 460 mm, für Kombination

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]