Villeroy & Boch O.NOVO Wand-WC tief, 355 x 680 mm, für Kombination weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00374494
EAN: 4022693368874
Herstellernummer: 662310R1
Villeroy & Boch O.NOVO Wand-WC tief, 355 x 680 mm, für Kombination weiß ceramicplus
Inkl. Steuern: 282,27 € VE 1 Stück Netto 237,20 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: O.Novo Vita, Farbe: Weiß, für Kombination

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz

        
  • Farbe: Weiß
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Beschichtung: Ceramicplus
  •     
  • Länge: 68 cm
  •     
  • Breite: 35,5 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen