Villeroy & Boch Villeroy & Boch O.NOVO Wand-WC tief, 360 x 550 mm weiß

Artikelnummer: Z00374603
EAN: 4022693156037
Herstellernummer: 76771001
Villeroy & Boch Villeroy & Boch O.NOVO Wand-WC tief, 360 x 550 mm weiß
Inkl. Steuern: 176,80 € VE 1 Stück Netto 148,57 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: O.Novo Vita, Farbe: Weiß

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, ohne Befestigungslöcher für WC-Sitz, mit keramischer Sitzfläche.

        
  • Farbe: Weiß
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Beschichtung: Keine
  •     
  • Länge: 55 cm
  •     
  • Breite: 36 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen