Villeroy & Boch O.NOVO Wand-WC tief, 360 x 560 mm weiß

Artikelnummer: Z00405817
EAN: 4051202032562
Herstellernummer: 56601001
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch O.NOVO Wand-WC tief, 360 x 560 mm weiß
Inkl. Steuern: 88,79 € VE 1 Stück Netto 74,61 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abgang waagerecht, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 4,5 l

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie O.NOVO
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen