• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: O.Novo, Farbe: Weiß

Artikelnummer:  
Z00367433 
EAN:  
4022693470485 
Herstellernummer:  
66951001 
Marke:  
Villeroy & Boch 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3 Werktagen.

221,91 €

Netto 186,48 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Serie O.NOVO
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: O.Novo, Farbe: Weiß

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz

        
  • Farbe: Weiß
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Beschichtung: Keine
  •     
  • Länge: 59,5 cm
  •     
  • Breite: 36 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar. Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben