Villeroy & Boch OMNIA architectura Stand-WC tief, 370 x 560 mm, wandnah pergamon

Artikelnummer: Z00389445
EAN: 4047289275336
Herstellernummer: 56761009
Villeroy & Boch OMNIA architectura Stand-WC tief, 370 x 560 mm, wandnah pergamon
Inkl. Steuern: 235,64 € VE 1 Stück Netto 198,02 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & BochStand- / Tiefspül-WC, Serie: OMNIA architectura, Farbe: Weiß

Stand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz,inkl. Befestigungssatz

  • Farbe Keramik: Pergamon
  • Material: Keramik
  • Beschichtung: keine
  • Länge: 56cm
  • Breite: 37cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie OMNIA architectura
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen