Villeroy & Boch OMNIA architectura Wand-WC tief, 370 x 560 mm pergamon

Artikelnummer: Z00377595
EAN: 4022693897619
Herstellernummer: 56741009
Villeroy & Boch OMNIA architectura Wand-WC tief, 370 x 560 mm pergamon
Inkl. Steuern: 168,91 € VE 1 Stück Netto 141,94 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch hängendes Tiefspül-WC, Serie: OMNIA architectura , Farbe: Pergamon

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 4,5 l

        
  • Farbe: Pergamon
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Beschichtung: Keine
  •     
  • Länge: 56 cm
  •     
  • Breite: 37 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie OMNIA architectura
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen