Villeroy & Boch OMNIA architectura Wand-WC vita tief, 370 x 710 mm weiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00389453
EAN: 4047289275398
Herstellernummer: 567810R1
Villeroy & Boch OMNIA architectura Wand-WC vita tief, 370 x 710 mm weiß ceramicplus
Inkl. Steuern: 307,09 € VE 1 Stück Netto 258,06 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Abgang waagerecht, inkl. verlängertem Zulaufverbinder 300 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie OMNIA architectura
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen