Villeroy & Boch wandhängendes Flachspül-WC, Serie: Omnia Classic, Farbe: Pergamon

Artikelnummer: Z00367651
EAN: 4022693069238
Herstellernummer: 76221009
Villeroy & Boch wandhängendes Flachspül-WC, Serie: Omnia Classic, Farbe: Pergamon
Inkl. Steuern: 244,49 € VE 1 Stück Netto 205,45 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Flachspül-WC, Serie: Omnia Classic, Farbe: Pergamon

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz

        
  • Farbe: Pergamon
  •     
  • Material: Keramik
  •     
  • Beschichtung: Keine
  •     
  • Länge: 54,5 cm
  •     
  • Breite: 36 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar. Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie OMNIA Classic
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen