Villeroy & Boch OMNIA Compact Wand-WC tief, 350 x 490 mm weiß

Artikelnummer: Z00367710
EAN: 4022693223777
Herstellernummer: 76671001
Villeroy & Boch
Villeroy & Boch OMNIA Compact Wand-WC tief, 350 x 490 mm weiß
Inkl. Steuern: 133,64 € VE 1 Stück Netto 112,30 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: OMNIA Compact, Farbe: Weiß

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, mit Wassersparsystem AQUAREDUCT, Spülwasserbedarf 4,5 l

  • Farbe: Weiß
  • Material: Keramik
  • Beschichtung: Keine
  • Länge: 49cm
  • Breite: 35cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie OMNIA Compact
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen