Villeroy & Boch SENTIQUE Wand-WC tief edelweiß ceramicplus

Artikelnummer: Z00385089
EAN: 4022693890375
Herstellernummer: 562210S3
Villeroy & Boch SENTIQUE Wand-WC tief edelweiß ceramicplus
Inkl. Steuern: 375,80 € VE 1 Stück Netto 315,80 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.

Beschreibung

Villeroy & Boch wandhängendes Tiefspül-WC, Serie: Sentique, Farbe: Edelweiß

Wand-WC mit waagerechtem Abgang, ohne WC-Sitz, inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung

  • Farbe: Edelweiß
  • Material: Keramik
  • Beschichtung: Ceramicplus
  • Länge: 59cm
  • Breite: 37,5 cm

Achtung! Ein passender WC-Sitz ist separat bestellbar.

Abbildung kann vom eigentlichen Produkt abweichen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Serie SENTIQUE

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen