Kleenex® Toilettenpapier/ 8442, Blattlänge 125 mm, wß, 2-lagig, 54 g/qm , Inh.8

Artikelnummer: Z00023686
EAN: 5033848009046
Herstellernummer: 8442
Kleenex® Toilettenpapier/ 8442, Blattlänge 125 mm, wß, 2-lagig, 54 g/qm , Inh.8
Inkl. Steuern: 5,59 € VE 1 Paket Netto 4,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• aus voluminösem Tissue-Material • hygienisch und angenehm in der Anwendung • geprägt, 3-lagig • 350 Blatt • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format Blattlänge 125 mm
Farbe super-hochweiß
Inhalt 8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen