Quality Brand Toilettenpapiere Mini-Jumbo-Rollen/401850 95x180mm, wß, 170 m, 2-lagig , Inh.12

Artikelnummer: Z00017534
EAN: 4000735043200
Herstellernummer: 401850
Quality Brand Toilettenpapiere Mini-Jumbo-Rollen/401850 95x180mm, wß, 170 m, 2-lagig , Inh.12
Brutto Set-Preis 25,04 € Netto 21,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideale Lösung für viel genutzte Räume • Jumborollen, die 21x mehr Papier als eine traditionelle Toilettenpapierrolle haben • Kerndurchmesser: 60 mm • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 12
Format 95 x 180 mm
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]