Handtuch grün 2lagig Tissue Zickzack-Falzung L.230xB.250 3750 Tücher/VE

Artikelnummer: Z00065207
EAN: 7322540544800
Herstellernummer: 290179
Handtuch grün 2lagig Tissue Zickzack-Falzung L.230xB.250 3750 Tücher/VE
Inkl. Steuern: 61,77 € VE 1 Karton Netto 51,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

passend für Handtuchspender Art.-Nr. 90 00 474 162 u. 90 00 474 169 · Handtücher Art.-Nr. 90 00 474 207 passend für Handtuchspender Art.-Nr. 90 00 474 202

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Falzung Zickzack
Farbe grün
Breite (mm) 250
Länge (mm) 230
Inhalt je Karton 15 x 250 = 3750 Tücher
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen