Toilettenpapiere Mini-Jumbo-Rollen/401849, 95x250 mm, wß, 360m, 2-lagig , Inh. 6

Artikelnummer: Z00017539
EAN: 4000735021918
Herstellernummer: 401849
Toilettenpapiere Mini-Jumbo-Rollen/401849, 95x250 mm, wß, 360m, 2-lagig , Inh. 6
Inkl. Steuern: 19,59 € VE 1 Paket Netto 16,46 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• ideale Lösung für viel genutzte Räume • Jumborollen, die 21x mehr Papier als eine traditionelle Toilettenpapierrolle haben • Kerndurchmesser: 60 mm • Farbe: weiß

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format 95 x 250 mm
Inhalt 6
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen