HEWI WC-Papierhalter 477.21.100 33 Polyamid rubinrot

Artikelnummer: Z00031005
EAN: 4014884511695
Herstellernummer: 477.21.100 33
HEWI WC-Papierhalter 477.21.100 33 Polyamid rubinrot
Brutto Set-Preis 22,67 € Netto 19,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

- rechtwinklig gebogener, u-förmiger Halter - geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - leicht zu reinigen - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben Artikel: HEWI 477.21.100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rubinrot
Breite (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]