WC-Papierhalter 477.21.100 53 Polyamid ultramarinblau

Artikelnummer: Z00031007
EAN: 4014884511718
Herstellernummer: 477.21.100 53
WC-Papierhalter 477.21.100 53 Polyamid ultramarinblau
Inkl. Steuern: 24,17 € VE 1 Stück Netto 20,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

- rechtwinklig gebogener, u-förmiger Halter - geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - leicht zu reinigen - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben Artikel: HEWI 477.21.100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 160
Farbe ultramarinblau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen