WC-Papierhalter 477.21.100 95 Polyamid felsgrau

Artikelnummer: Z00031011
EAN: 4014884511664
Herstellernummer: 477.21.100 95
WC-Papierhalter 477.21.100 95 Polyamid felsgrau
Inkl. Steuern: 22,40 € VE 1 Stück Netto 18,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

- rechtwinklig gebogener, u-förmiger Halter - geradlinig und funktional in einer einfachen und zeitlosen Formensprache gestaltet - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - leicht zu reinigen - 160 mm breit, 120 mm hoch, Stange 20 mm im Durchmesser - aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben Artikel: HEWI 477.21.100

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 160
Farbe felsgrau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen