Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Tombow Klebestift PT-S auswaschbar 10g

Artikelnummer
Z21696093
EAN
4901991520019
Herstellernummer
PT-S
Marke
Tombow
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
2,09 € 1,80 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21696093
EAN
4901991520019
Herstellernummer
PT-S
Marke
Tombow

Technische Daten

AusführungMasse (Gewicht): 10 g
Ausführung des BehältersStift
AuswaschbarJa
Gewicht10 Gramm
Hauptmerkmalenachfüllbar: Nein
Kategorie der Anfangshaftungmittel
NachfüllbarNein
ProduktverwendungPapier, Pappe, Fotos
Typbezeichnung des SpezialverschlussesSteckkappe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Klebestift mit transparentem Klebstoff. Wellenfreise Kleben durch geringen Wasseranteil. Sparsames und sauberes Auftragen durch äußerst stabile Konsistenz. Geklebte Flächen können bis zu 2 Min. nach Auftragen noch verschoben werden. · Produktverwendung: Papier, Pappe, Fotos · Typbezeichnung des Spezialverschlusses: Steckkappe · nachfüllbar: Nein · Masse (Gewicht): 10 g · Kategorie der Anfangshaftung: mittel · auswaschbar: Ja · Ausführung des Behälters: Stift
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente