Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TOMMI Handschuh Tommi Apfel Gr. S, grün

Artikelnummer
Z19805753
EAN
9002701779989
Herstellernummer
779911
Marke
TOMMI
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
25,99 € 21,84 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Inhalt: 6 Stück(e) pro Packung(en)

Artikelnummer
Z19805753
EAN
9002701779989
Herstellernummer
779911
Marke
TOMMI

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
AusführungUnisex
BeschichtungLatex mit Sandy Finish
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyamid oder Nylon
Bruttobreite120.000 Millimeter
Bruttogewicht.074 Kilogramm
Bruttohöhe12.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Bruttovolumen.002 Kubikmeter
Farbegrün
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
GrößeS
MaterialNylon
Material HandrückenNylon
Material InnenflächeNylon
ProduktausführungGartenhandschuhe
SeriennameTommi Apfel
Waschbar bis40 Grad Celsius
Werks-Nr.779911
Zolltarifnummer61161020
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Doppelbeschichtung und nahtloser Strick sind der perfekte Begleiter, wenn mal richtig angepackt werden muss.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente