Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

TOMMI Handschuh Tommi Orange Gr. S, grün grün

Artikelnummer
Z19841850
EAN
9002701779927
Herstellernummer
779901
Marke
TOMMI
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
1,67 € 1,40 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z19841850
EAN
9002701779927
Herstellernummer
779901
Marke
TOMMI

Technische Daten

Artikel enthält Holznein
BeschichtungNitril
Bezeichnung der Textilfaser (Anteil 1)Polyester
Breite120.000 Millimeter
Bruttobreite150.000 Millimeter
Bruttogewicht.036 Kilogramm
Bruttohöhe3.000 Millimeter
Bruttolänge260.000 Millimeter
Farbegrün
Gewichtsanteil der Faser (Anteil 1)100 Prozent
GrößeS
Höhe20.000 Millimeter
Länge260.000 Millimeter
Material HandrückenPolyester
Material InnenflächePolyester
Waschbar bis40 Grad Celsius
Werks-Nr.779901
Zolltarifnummer61161020
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Fröhliche Punkte begleiten Dich bei vielerlei Tätigkeiten rund um Deinen Garten und halten Deine Hände trocken
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account