5Star™ Lasertoner für hp Q6471A/925958 cyan

Artikelnummer: Z00027611
EAN: 05018206234308
Herstellernummer: Q6471A
5Star™ Lasertoner für hp Q6471A/925958 cyan
Inkl. Steuern: 63,01 € VE 1 Stück Netto 52,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler 5 Star™ Toner für Ihren hp® Laserdrucker • der Toner stammt auschließlich aus qualitativ anerkannter Produktion und garantiert brilliante Ausdrucke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp hp Laserjet Color 3600, 3600dn, 3600n
geeignet für hp Laserjet Color 3600, 3600dn, 3600n
Inhalt (ml) 17
Typ Q6471A
Farbe cyan
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen