Dell Tonerkartusche N51XP/593-11040 schwarz 3.000 Druckseiten

Artikelnummer: Z00499763
EAN: 00884116048008
Herstellernummer: N51XP/593-11040
Dell Tonerkartusche N51XP/593-11040 schwarz 3.000 Druckseiten
Inkl. Steuern: 138,56 € VE 1 Stück Netto 116,44 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Lasertoner von Dell für Ihren Drucker • Farbe: Schwarz • Für ca. 3.000 Druckseiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp 2150/2155
geeignet für 2150/2155
Typ LC123 BK,C,M,Y
Inhalt 1x 11 ml, 3x 8 ml
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen