hp® Lasertoner/CF320X / 653X, schwarz/CF320X schwarz

Artikelnummer: Z00495765
EAN: 00886112501129
Herstellernummer: CF320X
hp
hp® Lasertoner/CF320X / 653X, schwarz/CF320X schwarz
Inkl. Steuern: 237,30 € VE 1 Stück Netto 199,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

hp® Lasertoner/CF320X / 653X, schwarz/CF320X schwarz von hp®
  • EAN: 00886112501129
  • Modell: CF320X
  • Hochwertiges hp® Toner für Laserdrucker, Multifunktionsgeräte & Kopierer Produkt aus der Kategorie Tinte & Toner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp Color LaserJet Enterprise MFP M680
geeignet für Color LaserJet Enterprise MFP M680
Typ CF320X
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen