KYOCERA KYOCERA Lasertoner TK5135M / 1T02PABNL0, magenta/TK5135M magenta

Artikelnummer: Z00495819
EAN: 632983030974
Herstellernummer: TK5135M
KYOCERA KYOCERA Lasertoner TK5135M / 1T02PABNL0, magenta/TK5135M magenta
Brutto Set-Preis 93,91 € Netto 78,92 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KYOCERA Lasertoner TK5135M / 1T02PABNL0, magenta/TK5135M magenta von KYOCERA
  • EAN: 00632983030974
  • Modell: TK5135M
  • Hochwertiges KYOCERA Toner für Laserdrucker, Multifunktionsgeräte & Kopierer Produkt aus der Kategorie Tinte & Toner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

geeignet für FS-1028, FS-1128, FS-1300, FS-1350
Typ TK5135M
Farbe magenta
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]