KYOCERA Lasertoner TK5135Y / 1T02PAAANL0 gelb

Artikelnummer: Z00495820
EAN: 00632983030950
Herstellernummer: TK5135Y
KYOCERA Lasertoner TK5135Y / 1T02PAAANL0 gelb
Inkl. Steuern: 81,10 € VE 1 Stück Netto 68,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

KYOCERA Lasertoner TK5135Y / 1T02PAAANL0 gelb von KYOCERA
  • EAN: 00632983030950
  • Modell: TK5135Y
  • Hochwertiges KYOCERA Toner für Laserdrucker, Multifunktionsgeräte & Kopierer Produkt aus der Kategorie Tinte & Toner

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp FS-1028, FS-1128, FS-1300, FS-1350
geeignet für FS-1028, FS-1128, FS-1300, FS-1350
Typ TK5135Y
Inhalt 9,4 ml
Farbe Gelb
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen