OKI Toner 45807106 schwarz/45807106 schwarz

Artikelnummer: Z00499522
EAN: 05031713063407
Herstellernummer: 45807106
OKI Toner 45807106 schwarz/45807106 schwarz
Inkl. Steuern: 116,18 € VE 1 Stück Netto 97,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• OKI Toner 45807106 • Farbe: schwarz • Seitenleistung: ca. 7.000 Seiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp OKI MB472, MB492, MB562, B412, B432, B512
geeignet für OKI MB472, MB492, MB562, B412, B432, B512
Typ 45807106
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen