OKI Bildtrommel 01283601 schwarz/01283601 schwarz

Artikelnummer: Z00499520
EAN: 05031713048923
Herstellernummer: 01283601
OKI Bildtrommel 01283601 schwarz/01283601 schwarz
Inkl. Steuern: 97,98 € VE 1 Stück Netto 82,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• OKI Bildtrommel 01283601 • Farbe: schwarz • Seitenleistung: ca. 25.000 Seiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp OKI ES4132 ES4192 MFP ES5112, ES5162 MFP, MB472
geeignet für OKI ES4132 ES4192 MFP ES5112, ES5162 MFP, MB472
Typ 1283601
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen