Pelikan Lasertoner für hp Q5945A/4203267 45A schwarz 18.000

Artikelnummer: Z00496008
EAN: 04018474203267
Herstellernummer: 4203267
Pelikan
Pelikan Lasertoner für hp Q5945A/4203267 45A schwarz 18.000
Inkl. Steuern: 118,17 € VE 1 Stück Netto 99,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Lasertoner für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp LaserJet 4345
geeignet für LaserJet 4345
Typ Q5945A
Inhalt 3 (3x 10 ml)
Grammatur 18.000
Format 45A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen