Pelikan Lasertoner für hp CC364A/4203137 64A schwarz 361 10.000

Artikelnummer: Z00496016
EAN: 04018474203137
Herstellernummer: 4203137
Pelikan
Pelikan Lasertoner für hp CC364A/4203137 64A schwarz 361 10.000
Inkl. Steuern: 85,26 € VE 1 Stück Netto 71,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Lasertoner für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp LaserJet P4015
geeignet für LaserJet P4015
Ausfuehrung 361
Inhalt (ml) 13
Typ CC364A
Grammatur 10.000
Format 64A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen