Pelikan Lasertoner für brother/623812 TN-5500, Gr. 1153, 12.000 Seiten

Artikelnummer: Z00496119
EAN: 04018474623812
Herstellernummer: 623812
Pelikan Lasertoner für brother/623812 TN-5500, Gr. 1153, 12.000 Seiten
Inkl. Steuern: 47,73 € VE 1 Stück Netto 40,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Lasertoner für Ihren brother® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp HL-7050, 7050B, 7050N, 7050NB, 7050NDLT
geeignet für HL-7050, 7050B, 7050N, 7050NB, 7050NDLT
Ausfuehrung 5500
Typ TN5500
Inhalt k.A.
Grammatur 12.000
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen