Pelikan Lasertoner für hp/627520, Q5942A, sw, Seiten 10.000

Artikelnummer: Z00499187
EAN: 04018474627520
Herstellernummer: 627520
Pelikan Lasertoner für hp/627520, Q5942A, sw, Seiten 10.000
Inkl. Steuern: 90,21 € VE 1 Stück Netto 75,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompatibler Pelikan Lasertoner für Ihren hp® Drucker

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

KompatibelZu hp®
Geraetetyp LaserJet 4240, 4250, 4350
geeignet für LaserJet 4240, 4250, 4350
Ausfuehrung 5942
Typ Q5942A
Inhalt 17,1 ml
Grammatur 10.000
Format 42A
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen